Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rayher Hobby 8917700 Näh-Zubehör


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Plastik-Wackelaugen zum Kleben
Produktfoto: Plastik-Wackelaugen zum Kleben
Rayher Plastik-Wackelaugen zum Kleben
Verpackungsfoto: Plastik-Wackelaugen zum Kleben
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59971547
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     8917700
EAN/GTIN:
     9999005116674
Suchbegriffe:
Bastelaugen
Tier-Augen
Tieraugen
Wackel-Augen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,18*
1 Beutel enthält 10 Stück (€ 0,318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.