Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Das magische Baumhaus - Der Ruf der Delfine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Das magische Baumhaus - Der Ruf der Delfine
ISBN Das magische Baumhaus - Der Ruf der Delfine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59971719
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783785541852
EAN/GTIN:
     9783785541852
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Anne und Philipp können es nicht glauben: Das magische Baumhaus hat sie in die Südsee verschlagen! Mit einem Mini-U-Boot machen sie sich in die Tiefen des Ozeans auf! Wogendes Seegras regenbogenfarbene Korallen und jede Menge unbekannte Fische tummeln sich vor ihren Augen. Doch plötzlich geraten Philipp und Anne in große Gefahr. Ob ihnen die beiden Delfine helfen können? Die beliebte Kinderbuch-Reihe von Bestsellerautorin Mary Pope Osborne! Die Geschwister Anne und Philipp reisen mit dem magischen Baumhaus durch die Zeit. Sie erleben spannende Abenteuer entdecken ferne Länder und lernen viele berühmte Persönlichkeiten kennen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Pope Osborne Mary
Anzahl der Seiten
96 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Loewe
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/12/2002
Veröffentlichungsjahr
2002
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783785541852
Intrastat-Code
1011100
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
196 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.