Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Beast Quest - Vargos Biss der Verdammnis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Beast Quest - Vargos Biss der Verdammnis
ISBN Beast Quest - Vargos Biss der Verdammnis
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59971776
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783785574201
EAN/GTIN:
     9783785574201
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Seine neue Mission führt Tom zurück nach Avantia. Dort muss er die Geisterbiester bekämpfen um die Teile eines magischen Amuletts zu erhalten. Nur mit dessen Hilfe kann er seinen Vater Taladon befreien. Im Dunklen Wald wartet das nächste Biest auf Tom und seine Mitstreiter. Vargos der Mondwolf hetzt die wilden Tiere des Waldes gegen Tom auf. Als auch sein Freund Silver sich plötzlich gegen ihn wendet wird es richtig gefährlich. Actionreiche Fantasy spannende Missionen und gefährliche Biester! Die erfolgreiche Kinderbuchreihe mit zahlreichen Illustrationen ist besonders für Jungs ab 8 Jahren geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Blade Adam
Anzahl der Seiten
128 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Loewe
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/06/2012
Veröffentlichungsjahr
2012
International Standard Book Number (ISBN)
9783785574201
Intrastat-Code
13875997
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
242 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.