Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Das außerirdische Buch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Das außerirdische Buch
ISBN Das außerirdische Buch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59971788
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783440154335
EAN/GTIN:
     9783440154335
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Justus Peter und Bob dürfen eine Marsstation in der Wüste testen. Das heißt: leben wie ein echter Astronaut! Doch schon bald kommt es zu Pannen und unheimlichen Vorkommnissen. Als die drei einen schleimigen Alien sichten ist eines ganz klar: ohne die Hilfe ihrer Fans kommen sie nicht mehr weiter. Wer den drei ??? helfen will muss herausfinden was sich auf den verschlossenen Seiten des außerirdischen Buchs verbirgt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Blanck Ulf
Anzahl der Seiten
192 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Kosmos
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/07/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783440154335
Intrastat-Code
30603806
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
409 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.