Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Endlich berühmt! Gregs Filmtagebuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Endlich berühmt! Gregs Filmtagebuch
ISBN Endlich berühmt! Gregs Filmtagebuch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59972356
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783833936395
EAN/GTIN:
     9783833936395
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Wer sich immer schon mal gefragt hat wie ein Film gemacht wird der ist nicht allein. Dem Autor und Illustrator Jeff Kinney gings nicht anders. Als die 20th Century Fox in Hollywood seinen Bestseller GREGS TAGEBUCH zu einem Realfilm umsetzte war die Chance gekommen. Licht ins Dunkel zu bringen. Jeff Kinney konnte miterleben wie die Bilder aus seinem Buch das Laufen lernen und wie aus einem Buch ein erfolgreicher Kinofilm wird. Das alles hat er in seiner unvergleichlich lustigen und komischen Art aufgeschrieben und -gezeichnet. Und so können alle großen und kleinen Fans von Greg mit ihm hinter die Kulissen von Hollywood schauen. Von der ersten bis zur letzten Seite voll mit Fotografien Drehbuchseiten Storyboard-Sketchen lustigen Kulissen- und Kostümbildern sowie Original-Zeichnungen von Jeff Kinney speziell für diesen Band ist es das ideale Begleitbuch zum Film und ein weiterer genialer GREG-Lesespaß!
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Kinney Jeff
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Baumhaus
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/07/2010
Veröffentlichungsjahr
2010
International Standard Book Number (ISBN)
9783833936395
Intrastat-Code
8906750
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
446 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.