Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Kriminell gut Englisch Klasse 3-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Kriminell gut Englisch Klasse 3-4
ISBN Kriminell gut Englisch Klasse 3-4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59975701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783403077695
EAN/GTIN:
     9783403077695
Suchbegriffe:
Bücher zur Unterrichtsvorbereitung
Englisch-Lernhilfen
Englisch-Lernhilfen für 3. Klasse
Englisch-Lernhilfen für 4. Klasse
Detektivaufgaben im Fach Englisch lösen Kinder mögen Krimis. Deshalb bietet dieser Band abwechslungsreiche Materialien zum Detektivspielen und Lösen von Fällen im Englischunterricht in der Grundschule. So trainieren die Schülerinnen und Schüler auf spielerische Art und Weise das Sprechen Lesen und Schreiben in englischer Sprache ebenso wie ihren Wortschatz. Lehrplangerechter Englischunterricht Die Detektivaufgaben wie Suchbilder Steckbriefe Rätsel oder Personenbeschreibungen orientieren sich an den Themen des Lehrplans und sind entsprechend gegliedert. Der Lerneffekt wird durch ansprechende und aussagekräftige Bilder noch verstärkt. Vielfältige Materialien für den Englischunterricht Der Einsatz der Detektivaufgaben im Fach Englisch gestaltet sich ausgesprochen unkompliziert denn Sie erhalten vielfältige Arbeitsblätter als Kopiervorlagen die im Handumdrehen einsatzbereit sind. Die Themen: - At home - At the shopping centre - At the museum - At the farm - At the market - At the police station Der Band enthält: - Detektivaufgaben zu den Themen der Lehrpläne des Englischunterrichts in der Grundschule - zahlreiche Kopiervorlagen - Lösungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Pohlmann Stefanie
Typ
Pamphlet
Anzahl der Seiten
72 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Auer Verlag i.d. AAP LFV
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/07/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783403077695
Intrastat-Code
25762922
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
234 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.