Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN English texts - The next please. / 5.-6. Schuljahr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN English texts - The next please. / 5.-6. Schuljahr
ISBN English texts - The next please. / 5.-6. Schuljahr
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59975724
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783956866432
EAN/GTIN:
     9783956866432
Suchbegriffe:
Bücher zur Unterrichtsvorbereitung
Englisch-Lernhilfen
Englisch-Lernhilfen für 5. Klasse
Englisch-Lernhilfen für 6. Klasse
Texte zu Alltagssituationen in drei Niveaustufen In dieser neuen Reihe für einen motivierenden Englischunterricht der Sekundarstufe I erleben Mike Bridget Janet und Wasim in den verschiedensten Situationen ihres täglichen Lebens landestypische humorvolle und aktuelle Situationen. Die abwechslungsreichen und auf die Sprachkompetenz der jeweiligen Altersstufe bezogenen Texte bilden die Grundlage für den Lernzuwachs. Die zahlreichen Übungen Aufgaben und Arbeitsblätter unterstützen das Textverstehen und orientieren sich an unterschiedlichen Differenzierungsstufen. 64 Seiten mit Lösungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Geschrieben von
Hamblock Barbara
Anzahl der Seiten
64 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Kohl Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
06/05/2015
Veröffentlichungsjahr
2015
International Standard Book Number (ISBN)
9783956866432
Intrastat-Code
20359969
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
211 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.