Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN 9783707413120 Buch Nachweis & Sprachen Mehrsprachig Taschenbuch 118 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN 9783707413120 Buch Nachweis & Sprachen Mehrsprachig Taschenbuch 118 Seiten
ISBN 9783707413120 Buch Nachweis & Sprachen Mehrsprachig Taschenbuch 118 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59975831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783707413120
EAN/GTIN:
     9783707413120
Suchbegriffe:
Lernhilfebücher
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
Französisch Übungsbuch für das dritte Lernjahr Sourire 3 gibt einen tieferen Einblick in das Verb und seine Ergänzungen die indirekte Rede indirektes und direktes Objekt im Perfekt und die Übereinstimmung des Partizip Perfekt. Weiters werden die Relativpronomen die Steigerung die Stellung des Adjektivs mit Bedeutungsänderung das Adverb und eine neue Zeit das Imperfekt näher beleuchtet. Zu Beginn jedes Kapitels stehen Erklärungen und Regeln übersichtlich in Tabellen erfasst und im Anschluss daran jede Menge Übungsbeispiele. die Richtigkeit der Arbeit kann man mit Hilfe des Schlüssels (clé) am Ende des Buches überprüfen. Um das Verständnis zu erleichtern erfolgt nach fast jeder Lösung noch einmal ein Hinweis auf die Regel die bei jenem Beispiel zur Anwendung kommt. Unbekannte Vokabel können im Vocabulaire nachgeschlagen werden. Bei Hinweisen auf Sourire 1 und Sourire 2 bitte zunächst die alte Rege noch einmal auffrischen da diese als Grundlage für den nächsten Lernschritt gelten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Nachweis & Sprachen
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Geschrieben von
Lichtenwagner Claudia
Anzahl der Seiten
118 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
G&G Verlagsges.
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/03/2013
Veröffentlichungsjahr
2013
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783707413120
Intrastat-Code
1004137
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
423 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.