Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Was ist falsch im Maya-Land?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59976837
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783942016865
EAN/GTIN:
     9783942016865
Eine Archäologie zum Staunen! In der Fachliteratur über die Maya wimmelt es von unverständlichen Begriffen. Was ist ein doppelköpfiges Schlangenband? Ein viergeteiltes Monster? Eine quadratische Drachennase? Ein Kan-Kreuz-Seelenmonster? Oder ein stumpfnasiger Drache? Bei den Maya und Azteken war bei Weitem nicht alles so wie wir es gelernt haben schreibt Erich von Däniken (EvD). Er hinterfragt die Deutungen der Archäologen weist auf Ungereimtheiten hin und schlägt eine neue Betrachtungsweise vor. Unbestritten verehrten sämtliche antiken Kulturen ihre Götter. Was für Götter? Um Naturgewalten wie oft behauptet wird kann es sich nicht gehandelt haben denn die Götter erwiesen sich als Lehrmeister. Naturgewalten diktieren keine Kalenderwissenschaften. Waren die Götter Besucher aus dem Weltraum - Astronautengötter? Mitten im Regenwald von Guatemala fanden Archäologen ein uraltes Jade-Plättchen. 15 Maya-Schriftzeichen ließen sich darauf entziffern: Hier ließ sich hernieder der Herrscher der Himmelsfamilie. Welcher Himmelsfamilie? Woher sollen die Steinzeitmenschen etwas vom Asteroidengürtel oder vom fernen Pluto gewusst haben? Dass sie es wussten zeigt die gigantische Pyramidenstadt Teotihuacan in Mexiko - sie erwies sich als perfektes Modell unseres Sonnensystems. Warum tragen in Stein verewigte Maya-Götter moderne Schutzhelme samt Schläuchen und seltsam anmutende Kästchen mit Tastaturen vor der Brust? Warum bedienen sie mit ihren Händen Hebel? Was haben steinerne Zahnräder im Dschungel verloren? Und warum findet man immer nur dort altes Quecksilber wo es um Götter geht? Spuren einer längst vergessenen Technologie? Warum finden wir in Platons Schriften aus Griechenland ähnliche Schilderungen wie in den Chilam-Balam-Büchern Mexikos? Weshalb findet man in Zentralamerika wie im fernen Indien dieselben Darstellungen? EvD öffnet Ihnen die Augen. Er zeigt unglaubliche Querverbindungen auf. Spannend berichtet EvD über die Entdeckung der Grabplatte von Palenque. Er führt den Leser durch die Irrwege der wissenschaftlichen Deutungen bis in die Gegenwart. Hieß es gestern noch diese Grabplatte zeige den Maya-Herrscher Pacal wie er in das Erdmonstrum stürze lautet die neueste Lehrmeinung anders: Pacal fährt zum Firmament. Wir haben verlernt zu sehen was zu sehen ist sagt EvD und zeigt aus seinem einzigartigen Bildarchiv über 200 teilweise unveröffentlichte Aufnahmen - denn bekanntlich sagt ein Bild häufig mehr als tausend Worte. So schafft es EvD auch die hartnäckigsten Skeptiker zum Staunen zu bringen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Geschichte
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Erich von Däniken
Anzahl der Seiten
272 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Kopp
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/07/2011
Veröffentlichungsjahr
2011
International Standard Book Number (ISBN)
9783942016865
Intrastat-Code
12249033
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
758 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.