Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Stille finden in einer lauten Welt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59978130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783442222216
EAN/GTIN:
     9783442222216
Suchbegriffe:
Ratgeber Spiritualität
Spiritualität-Ratgeberbücher
deutschsprachige spirituelle Ratgeb...
spirituelle Ratgeber - deutschsprac...
Das Hier und Jetzt feiern! Um uns herum ist alles laut chaotisch und gehetzt. Wir erleben den Alltag oftmals mit engem Herzen Körper und Geist sind angespannt. Der große buddhistische Lehrer Jack Kornfield empfiehlt eine gelassenere Lebenshaltung und zeigt wie wir aus dieser äußeren und inneren Unruhe wieder herausfinden: indem wir die Praxis der Achtsamkeit üben das offene Gewahrsein im gegenwärtigen Moment. Er erzählt von den tiefen Erfahrungen die durch regelmäßige Meditation möglich werden und geht dabei auch auf Herausforderungen ein z. B. wenn alte innere Verletzungen wieder auftauchen. Er ermutigt uns Achtsamkeit immer und überall zu üben sodass wir schließlich uns selbst heilen können und in eine tiefe glückliche innere Stille kommen. Dieses Buch erschien ursprünglich unter dem Titel Erleuchtung finden in einer lauten Welt im Arkana Verlag.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Nachweis & Sprachen
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Kornfield Jack
Anzahl der Seiten
480 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Goldmann
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/12/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783442222216
Intrastat-Code
32270766
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
406 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.