Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Das stille Abenteuer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59987170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783613033252
EAN/GTIN:
     9783613033252
Suchbegriffe:
Fahrzeug-, Flugzeug-, Schifffahrt-R...
Ratgeber Fahrzeuge
Technikratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Technikratgeber
Der berühmte Segelflieger Jochen von Kalckreuth beschreibt seine lautlosen Flüge über die Alpen seine einsamen Stunden zwischen Firneis und endlosen Horizonten und lässt den Leser teilhaben an seinen philosophischen Betrachtungen aus der Vogelperspektive. In einer fesselnden Mischung aus Erfahrungsbericht Erzählung und sportlichen Fakten protokolliert er zugleich seine fliegerische Entwicklung vom ersten Schulstart bis zum längsten Thermikflug der Welt welcher ihn zu einem der bekanntesten Alpensegelflieger werden ließ. Kalckreuth ermöglicht einen faszinierenden Einblick in die Art des stillen Fliegens.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Jochen von Kalckreuth
Anzahl der Seiten
284 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Motorbuch
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/09/2013
Veröffentlichungsjahr
2013
International Standard Book Number (ISBN)
9783613033252
Intrastat-Code
1013851
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
855 g
Weitere Suchbegriffe: technikratgeber - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.