Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa IMC-101-S-SC-80-T Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1550 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa IMC-101-S-SC-80-T Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1550 nm
Moxa IMC-101-S-SC-80-T Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1550 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5999091
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     IMC-101-S-SC-80-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
moxa medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
Konformität mit Industriestandards
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Zertifizierung
UL, CSA, FCC, CISPR
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
RJ-45, SC (2.5mm)
Energiebedarf
24V, 0.16A
Vollduplex
Ja
Temperatur Betriebsumgebung
-40 - 167 °F
Fibertyp
9/125 µm
Energieverbrauchslimit
29 dB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
80000 m
Wellenlänge
1550 nm
Sensitivität
-34 dBmW
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
401000 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
630 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X), 100Base-FX
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.680,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.873,27*
€ 2.229,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.869,67*
€ 2.224,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.815,20*
€ 2.160,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.712,21*
€ 2.037,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.680,82*
€ 2.000,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.