Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa SFP-1G10ALC-T Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa SFP-1G10ALC-T Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 1310 nm
Moxa SFP-1G10ALC-T Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5999584
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     SFP-1G10ALC-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Medienkonverter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Sendeleistungsbereich
-3 dBmW
Abmessungen (BxTxH)
13.4 x 56.6 x 8.2 mm
Schnittstelle
LC (1.25mm)
Formfaktor
SFF
Temperatur Betriebsumgebung
-40 - 185 °F
Fibertyp
9/125 µm
Energieverbrauchslimit
12 dB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1310 nm
Sensitivität
-21 dBmW
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, medienkonverter, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,83*
€ 764,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,47*
€ 750,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,10*
€ 735,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,32*
€ 695,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,40*
€ 666,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.