Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE PANEL 625 MP Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE PANEL 625 MP Deckenbeleuchtung
LEDVANCE PANEL 625 MP Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60029374
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075113220
EAN/GTIN:
     4058075113220
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Produktvorteile
- Gute Entblendung (UGR < 19)
- Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden)
- Externer Treiber für erweiterte Flexibilität
- Lichtleiterplatte mit Mikrostruktur und nicht vergilbendem Material für eine lange Lebensdauer
- Einfache und schnelle Installation
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-10 °C
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Versenkt/auf der Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Glasfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS
Lampen
Lampenleistung
36 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
4320 lm
Leistungsfaktor
0,95
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Höhe
12.2 mm
Gewicht
3350 g
Länge (mm)
620 mm
Augesparte Länge
600 mm
Ausgesparte Weite
600 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.