Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Mounting Clips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE Mounting Clips
LEDVANCE Mounting Clips
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60029555
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075109421
EAN/GTIN:
     4058075109421
Suchbegriffe:
Komponent
  • Passend für den Einbau in Gipskarton-Deckensysteme, Holz- und Metall-Decken von 10 bis zu 20 mm Deckenstärke
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Breite
30 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.