Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 64TI/40 Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 64TI/40 Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 64TI/40 Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 64TI/40 Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 64TI/40 Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60034070
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     54573
EAN/GTIN:
     4003318794742
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Die TITALIUM™ Vorhangschlösser des Sicherheitsexperten ABUS markieren eine neue Dimension in Sachen Sicherheit. Gefertigt aus einem innovativen Material, stehen sie für hohe Sicherheit bei gleichzeitig stark reduziertem Gewicht. Der Werkstoff TITALIUM™ basiert auf einer leichten Aluminium-Speziallegierung, welche durch eine starke Robustheit bei gleichzeitiger Leichtigkeit glänzt. Mit dem TITALIUM™ 64 lassen sich sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Ketten, Türen, Tore, Schränke usw. verschließen. Der Spezialstahlbügel ist für einen sehr hohen Korrosionsschutz NANO PROTECT™ beschichtet (ab Größe 30 mm)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
40 mm
Korpustiefe
15 mm
Korpushöhe
62 mm
Schäkeldurchmesser
6 mm
Durchgangshöhe
23 mm
Horizontaler Abstand (max.)
22 mm
Gewicht
87 g
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Unterschiedliche Schließung
Produktfarbe
Silber
Korpusmaterial
Aluminium
Schäkelmaterial
Gehärteter Stahl
Schäkel Form
Rund
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
24IB/50
ab € 11,03*
Ähnlich
ABUS
ABUKA56188
ab € 3,26*
Ähnlich
ABUS
64TI/40 KA6411
ab € 4,26*
Ähnlich
ABUS
64TI/50 KA6511
ab € 7,01*
Ähnlich
ABUS
64TI/50
ab € 6,06*
Ähnlich
ABUS
81693
ab € 15,67*
Ähnlich
ABUS
81694
ab € 18,45*
Ähnlich
ABUS
79458
ab € 2,19*
Ähnlich
ABUS
77581
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.