Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 64TI/30 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 64TI/30 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 64TI/30 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 64TI/30 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 64TI/30 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60034088
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     64TI/30
EAN/GTIN:
     4003318561863
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
30 mm
Korpushöhe
49.5 mm
Gewicht
53 g
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Unterschiedliche Schließung
Korpusmaterial
Aluminium
Schäkelmaterial
Gehärteter Stahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
XR0100C 100
ab € 16,17*
Zubehör
ABUS
110/155 B/DFNLI
ab € 24,80*
Zubehör
ABUS
XR0110 195
ab € 27,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.