| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-60034169 Herst.-Nr.: RG257 SILBER SB EAN/GTIN: 7640115314994 |
| |
|
| | |
| TSA-Gepäckschloss RG 257 - Schlosskörper aus Zink - Druckguss - Bügel aus Stahl - 3 - stelliger Zahlencode, individuell einstellbar - Ein mit TSA LOCK ausgestattetes Gepäckstück kann ohne Beschädigung von den Sicherheitsbehörden (z.B. am Flughafen) geöffnet und überprüft werden. - Öffnen und Schliessen der gesicherten Gepäckstücke durch US - Sicherheitsbehörden ohne Beschädigung des Schlosses Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Korpusbreite | 35 mm | | Schäkeldurchmesser | 3.5 mm | | Gewicht | 60 g | Merkmale | Produktdesign | Herkömmliches Vorhängeschloss | | Typ | Zahlenschloss | | Beste Verwendung | Koffer | | Produktfarbe | Silber | | Korpusmaterial | Zink | | Schäkelmaterial | Edelstahl | | Stellen | 3 Ziffern |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |