| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-6005827 Herst.-Nr.: 15967 EAN/GTIN: 4250234559676 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die hochwertige Octagon Softbox mit 140cm Durchmesser ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob bei Beautyaufnahmen, oder für People- und Glamourfotografie - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist diese Softbox das richtige Werkzeug. Sie ist dank ihrer innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Der mitgelieferte Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher werden zu lassen. Front- und Zwischendiffusor sind mittels Klettverschluss einfach abnehmbar. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1910 g | ![](/p.gif) | Länge (mm) | 600 mm | ![](/p.gif) | Breite | 1400 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 1400 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | ![](/p.gif) | Material | Metall, Nylon |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |