Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16337 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16337 Montage-Kit
Walimex 16337 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6005870
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16337
EAN/GTIN:
     4250234563376
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Stahlträgerbefestigung
  • praktisch zum Verbinden von Rohren, Querstreben, Auslegearmen etc. bis max. 30mm Durchmesser.
  • zur Befestigung an Stangen und Rohren bis max. 30mm Durchmesser.
  • bombensicherer Halt.
  • leicht zu montieren.
  • ideal geeignet für die Reflektorstange aus unserem Sortiment.\n\nDiese 2-fach Klemme kann an Stangen oder Rohren verschiedener Stärke angebracht werden. Die 4 unterschiedlich großen Durchsteckmöglichkeiten erlauben Durchmesser von 15mm bis max. 30mm.\nDer an beiden Seiten angebrachte Griff, erlaubt ein einfaches Festdrehen der Klemme mit bombensicherem Halt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
620 g
Breite
100 mm
Höhe
180 mm
Durchmesser
70 mm
Weitere Suchbegriffe: walimex rohrklemme, klemmschellen, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.