Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16452 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16452 Montage-Kit
Walimex 16452 Montage-Kit
Walimex 16452 Montage-Kit
Walimex 16452 Montage-Kit
Walimex 16452 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6005907
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16452
EAN/GTIN:
     4250234564526
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem
Safety first! Dieses Motto wird bei walimex ganz hochgeschrieben und auch für jedes noch so kleine Detail beherzigt. Der Sicherungsdraht ist ein geeignetes Ersatzteil für Ihr walimex Deckenschienensystem. Mit einer Länge von ca. 75cm bietet es den nötigen Schutz für Ihre hochwertigen Blitzköpfe und verhindert so deren Herunterfallen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5 g
Breite
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.