Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16454 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16454 Montage-Kit
Walimex 16454 Montage-Kit
Walimex 16454 Montage-Kit
Walimex 16454 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6005909
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16454
EAN/GTIN:
     4250234564540
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem
Der Kabelwagen ist ein passendes Ersatzteil für unser hochwertiges walimex Deckenschienensystem. Die vier Räder des Kabelwagens können einfach in die gewünschte Laufschiene eingeführt werden, das Kabel wird in die entsprechende Führungsschiene an der Oberseite des Wagens angebracht. Somit können Sie Ihre Kabel auf sichere Weise mitführen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
55 g
Breite
60 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.