| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-6005918 Herst.-Nr.: 16465 EAN/GTIN: 4250234564656 |
| |
|
| | |
| Variabel. Flexibel. Praktisch. Und noch viel mehr! Der 3-flex Auslegearm überzeugt durch seine vielfachen Anwendungsmöglichkeiten. Ideal geeignet ist der gelenkige Arm für den Gebrauch im Studio. So kann er z.B. an einem Aufnahmetisch oder Autopol befestigt werden, um dann praktischerweise leichte Studiohelfer wie Styroporgabel, Reflektor oder kleine Blitzköpfe bis zu ca. 2kg flexibel zu positionieren. Durch die hochwertigen Kugelgelenke und die Festellhebel können Sie dabei stets Ihre gewünschte Position ansteuern und halten. Besonders praktisch sind die zwei 5/8 Spigots an beiden Enden des Armes. Jedes Spigot verfügt über einen 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Anschluss, womit Sie flexibler nicht sein könnten. Weitere Informationen: Technische Details | Höchstgewichtskapazität | 2 kg | | Material | Aluminium, Kunststoff | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1940 g | | Tiefe | 800 mm |
|
| | |
| | | |
| |