Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16471 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16471 Kameraausrüstung
Walimex 16471 Kameraausrüstung
Walimex 16471 Kameraausrüstung
Walimex 16471 Kameraausrüstung
Walimex 16471 Kameraausrüstung
Walimex 16471 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6005923
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Stoffhintergrund
walimex fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund
Sie suchen einen attraktiven Motivhintergrund? Dann sind sie hier genau richtig! Per Airbrush wird das Motiv in Handarbeit auf den hochwertigen Stoff aufgetragen. Somit ist jeder Hintergrund ein Unikat. Hell, freundlich und voller Inspiration! Lassen Sie sich entführen in eine Welt des Lichts und profitieren Sie von dieser ganz speziellen Charakteristik. Der Hintergrund ist universell einsetzbar und verwandelt Ihre Modelle in eine Portion strahlendes Glück! Ob spaßige Fotos im Winteroutfit, klassische Portraits oder ein besonderes Sommerandenken mit der besten Freundin, kreative Bilder sind garantiert! Extra Clou: Die Teilung der Grafik in Hintergrund- und Bodenbereich (nach ca. der Hälfte der Gesamthöhe) findet fließend statt. Dadurch kann der strukturierte Bodenbereich - ohne Motiv - als marmorierter Hintergrund auch einzeln genutzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6000 mm
Höhe
3000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Baumwolle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,72*
€ 160,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.