Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Auxiliary Bracket 2-fold for Video light


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex Auxiliary Bracket 2-fold for Video light
Walimex Auxiliary Bracket 2-fold for Video light
Walimex Auxiliary Bracket 2-fold for Video light
Walimex Auxiliary Bracket 2-fold for Video light
Walimex Auxiliary Bracket 2-fold for Video light
Walimex Auxiliary Bracket 2-fold for Video light
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6005951
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16526
EAN/GTIN:
     4250234565264
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
105 g
Breite
20 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.