| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-6005959 Herst.-Nr.: 16536 EAN/GTIN: 4250234565363 |
| |
|
| | |
| Den Doppelreflektor silber/gold bieten wir Ihnen nun auch im kompakten Mini-Format von 30cm an. Hochwertig, praktisch und flexibel wie die Großen, bietet auch der Doppelreflektor bewährte Qualität bei der Lichtkontrolle entsprechend den jeweiligen Situationen. Der Doppelreflektor bietet Ihnen zwei verschiedene Reflexflächen: Die silberne Oberfläche für etwas kühleres Licht und die goldene Fläche für warme Lichttöne. Mit dem Durchmesser von 30cm ist der Reflektor ideal für die Verwendung an Aufnahmetischen, Produkttellern, etc. Geliefert wird der Faltreflektor zusammengelegt in einer niedlichen Transporttasche mit einem Durchmesser von ca. 15cm. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 30 g | | Breite | 300 mm | | Höhe | 300 mm | Merkmale | Produktfarbe | Gold, Silber | | Material | Faser, Metall |
|
| | |
| | | |
| |