Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16752 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16752 Montage-Kit
Walimex 16752 Montage-Kit
Walimex 16752 Montage-Kit
Walimex 16752 Montage-Kit
Walimex 16752 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6006117
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16752
EAN/GTIN:
     4250234567527
Suchbegriffe:
Kamera-Arm
Kameraarm
kamera arm
  • praktischer Helfer zur „schwebenden“ Befestigung von Kompaktblitzen, Kameras, Reflektoren und vielem mehr
  • superflexibel, in jede Richtung biegbar
  • Länge des Schwanenhalses: ca. 53cm
  • Anschlussstück mit 1/4 Zoll Gewinde
  • stabiler Clip mit einer Spannweite von ca. 5cm und einer Breite von ca. 8cm\n\nEntdecken Sie das neue Einfach! Sie wollen viel schaffen und lieben es ganz einfach? Wir helfen Ihnen dabei! Denn mit dem Schwanenhals von walimex bieten wir Ihnen eine pfiffige Lösung zur Anbringung von Reflektoren, Kompaktblitzen und Co. Einfach die Klemme an eine Unterlage bis max. 5cm anbringen und schon haben Sie die entsprechende Grundlage für Ihre fotografischen Tätigkeiten. An dem ca. 53cm langen und mit 1/4 Zoll Spigot ausgestatteten, überaus biegbaren Schwanenhals können Sie dann Ihre benötigen Utensilien montieren. Wir sagen: Einfach perfekt geeignet für TableTop- und Makroaufnahmen!
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kautschuk
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
590 g
Höhe
620 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.