Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16783 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16783 Montage-Kit
Walimex 16783 Montage-Kit
Walimex 16783 Montage-Kit
Walimex 16783 Montage-Kit
Walimex 16783 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6006143
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16783
EAN/GTIN:
     4250234567831
Suchbegriffe:
Kamera-Arm
Kameraarm
kamera arm
Schwanenhals mit 1/4 Zoll Gewinde - praktischer Helfer zur „schwebenden“ Befestigung von Kompaktblitzen, Kameras, Reflektoren und vielem mehr. - Länge des Schwanenhalses: ca. 53cm. - stabiler Clip mit einer Spannweite von ca. 5cm und einer Breite von ca. 8cm. Schraubklemme mit Spigotaufnahme - stabile Klemme mit einem Klemmbereich von ca. 3,5cm. - mit Spigotaufnahme für 1/4 und 3/8 Zoll Spigots. - ideal zur Befestigung von z.B. Styroporgabel, Schwanenhals und anderen Studiohelfern mit Spigot. Aus der Praxis für die Praxis: Das stimmige und pfiffige Duo von walimex bestehend aus Schwanenhals und Schraubklemme! Im Set entfalten die beiden Artikel ihre komplette Funktionalität. Mit dem Schwanenhals von walimex bieten wir Ihnen eine perfekte Lösung zur Anbringung von Reflektoren, Kompaktblitzen und Co. Einfach die Klemme an eine Unterlage bis max. 5cm anbringen und schon haben Sie die entsprechende Grundlage für Ihre fotografischen Tätigkeiten. An dem ca. 53cm langen und mit 1/4 Zoll Spigot ausgestatteten Schwanenhals können Sie dann Ihre benötigen Utensilien montieren. Die Schraubklemme sorgt dafür, dass Sie das Ganze auch anders herum verwenden können. Damit sind die Voraussetzungen für unkomplizierte TableTop-Fotografien gegeben. Lieferumfang : 1x walimex Schwanenhals mit 1/4 Zoll Gewinde und Clip. 1x walimex Schraubklemme mit Spigotaufnahme.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Gummi
Sonstige Funktionen
Anzahl
2
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.