Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN 365 Gärten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60121599
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783421040862
EAN/GTIN:
     9783421040862
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Der Nachfolger des Dauersellers - mit komplett neuen Bildern neuen Texten und im neuen modernen Format! Jeder Tag ein neuer Garten. Lassen Sie sich mitnehmen auf einen täglich neuen Spaziergang durch immer wieder andere Gärten. Tag für Tag zeigt dieses Buch nicht nur inspirierende Gartengestaltungen Pflanzenkombinationen und einfach schöne Blütenbilder die das Herz jedes Hobbygärtners erfreuen sondern liefert dazu auch viele praktische Tipps passend zum jeweiligen Tag und der Saison. Ein immerwährender Gartenkalender der jeden Tag aufs Neue Lust auf das wunderschöne Hobby des eigenen Gartens macht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Keil Gisela
Anzahl der Seiten
744 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
DVA
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/10/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783421040862
Intrastat-Code
32274271
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2079 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.