Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moleskine 805-12-7289-275-8 Notizbuch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moleskine 805-12-7289-275-8 Notizbuch Schwarz
Moleskine 805-12-7289-275-8 Notizbuch Schwarz
Moleskine 805-12-7289-275-8 Notizbuch Schwarz
Moleskine 805-12-7289-275-8 Notizbuch Schwarz
Moleskine 805-12-7289-275-8 Notizbuch Schwarz
Moleskine 805-12-7289-275-8 Notizbuch Schwarz
Moleskine 805-12-7289-275-8 Notizbuch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60153993
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     805-12-7289-275-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Softcover
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
70 g/m²
Abgerundete Kanten
Ja
Buchbindungsart
Fadenheftung
Befestigungstyp
Gummiband
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Anzahl der Lesezeichen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Höhe
250 mm
Weitere Suchbegriffe: notizbuch moleskine, notizbuch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moleskine
805-12-7289-273-4
ab € 9,19*
Ähnlich
Moleskine
805-12-7289-274-1
ab € 11,49*
Ähnlich
Moleskine
8058647628042
ab € 16,14*
Ähnlich
Moleskine
8058647628059
ab € 16,20*
Ähnlich
Moleskine
8058647628066
ab € 16,06*
Ähnlich
Moleskine
8058647628073
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.