Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moleskine 805-50-0285-513-6 Notizbuch Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moleskine 805-50-0285-513-6 Notizbuch Blau
Moleskine 805-50-0285-513-6 Notizbuch Blau
Moleskine 805-50-0285-513-6 Notizbuch Blau
Moleskine 805-50-0285-513-6 Notizbuch Blau
Moleskine 805-50-0285-513-6 Notizbuch Blau
Moleskine 805-50-0285-513-6 Notizbuch Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60155685
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     805-50-0285-513-6
EAN/GTIN:
     8055002855136
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Bucheinband-Typ
Hardcover
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
70 g/m²
Abgerundete Kanten
Ja
Buchbindungsart
Fadenheftung
Befestigungstyp
Gummiband
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Anzahl der Lesezeichen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Höhe
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moleskine
805-12-7289-356-4
ab € 9,81*
Ähnlich
Moleskine
805-12-7289-364-9
ab € 9,81*
Ähnlich
Moleskine
805-50-0285-512-9
ab € 14,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.