Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moleskine 805-50-0285-467-2 Notizbuch Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moleskine 805-50-0285-467-2 Notizbuch Rot
Moleskine 805-50-0285-467-2 Notizbuch Rot
Moleskine 805-50-0285-467-2 Notizbuch Rot
Moleskine 805-50-0285-467-2 Notizbuch Rot
Moleskine 805-50-0285-467-2 Notizbuch Rot
Moleskine 805-50-0285-467-2 Notizbuch Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60156883
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     805-50-0285-467-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Hardcover
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
70 g/m²
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Abgerundete Kanten
Ja
Buchbindungsart
Fadenheftung
Befestigungstyp
Gummiband
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Anzahl der Lesezeichen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Höhe
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moleskine
805-50-0285-459-7
ab € 9,22*
Ähnlich
Moleskine
805-50-0285-461-0
ab € 9,18*
Ähnlich
Moleskine
805-50-0285-463-4
ab € 11,46*
Ähnlich
Moleskine
805-50-0285-465-8
ab € 11,47*
Ähnlich
Moleskine
805-50-0285-466-5
ab € 11,54*
Ähnlich
Moleskine
805-50-0285-469-6
ab € 13,60*
Ähnlich
Moleskine
8,055E+12
ab € 11,50*
Ähnlich
Moleskine
606228
ab € 16,12*
Ähnlich
Moleskine
606211
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.