Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird EG-4U-CAR-01 Ladegerät für Mobilgeräte GPS, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz Zigarettenanzünder, USB Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird EG-4U-CAR-01 Ladegerät für Mobilgeräte GPS, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz Zigarettenanzünder, USB Auto
Gembird EG-4U-CAR-01 Ladegerät für Mobilgeräte GPS, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz Zigarettenanzünder, USB Auto
Gembird EG-4U-CAR-01 Ladegerät für Mobilgeräte GPS, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz Zigarettenanzünder, USB Auto
Gembird EG-4U-CAR-01 Ladegerät für Mobilgeräte GPS, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz Zigarettenanzünder, USB Auto
Gembird EG-4U-CAR-01 Ladegerät für Mobilgeräte GPS, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz Zigarettenanzünder, USB Auto
Gembird EG-4U-CAR-01 Ladegerät für Mobilgeräte GPS, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz Zigarettenanzünder, USB Auto
Gembird EG-4U-CAR-01 Ladegerät für Mobilgeräte GPS, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz Zigarettenanzünder, USB Auto
Gembird EG-4U-CAR-01 Ladegerät für Mobilgeräte GPS, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz Zigarettenanzünder, USB Auto
Gembird EG-4U-CAR-01 Ladegerät für Mobilgeräte GPS, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz Zigarettenanzünder, USB Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60157770
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     EG-4U-CAR-01
EAN/GTIN:
     8716309099974
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
4-Port-USB-Autoladegerät: Zwei Anschlüsse für Passagiere vorne im Auto und zwei Anschlüsse für die Rücksitze

Intelligenter Chipsatz für Überstrom- und Kurzschlussschutz

Multi-Charging: Laden Sie bis zu 4 Geräte gleichzeitig auf (max. 2,4 A pro Port)

Integriertes 1,8 m Kabel
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsstrom
9.6 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
3.5 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
3.5 A
Stromversorgung
48 W
Effizienz
85 %
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
680 mm
Gewicht
129 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
GPS, Smartphone, Tablette, Universal
Energiequelle
Zigarettenanzünder, USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Zertifizierung
CE ISO 9002
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, Uniladegerät, Universalladegerät, usb kfz-ladekabel 4port, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.