Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch TWK 8613P Wasserkocher 1,5 l 2400 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch TWK 8613P Wasserkocher 1,5 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK 8613P Wasserkocher 1,5 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK 8613P Wasserkocher 1,5 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK 8613P Wasserkocher 1,5 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK 8613P Wasserkocher 1,5 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK 8613P Wasserkocher 1,5 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK 8613P Wasserkocher 1,5 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60157823
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TWK 8613P
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
1592 g
Energie
Leistung
2400 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.8 m
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Ergonomischer Griff
Ja
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Anzahl der Temperatureinstellungen
4
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
30 min
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filtermaterial
Edelstahl
Verborgenes Heizelement
Ja
Vorprogrammierte Temperaturen
Ja
Heizelementmaterial
Edelstahl
Isolierter Handgriff
Ja
Zertifizierung
CE, Eurasian, UA, VDE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2230 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
303 mm
Paketgewicht
2000 g
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.