| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-60160004 Herst.-Nr.: 4210201200758 EAN/GTIN: 4210201200758 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Oral-B Vitality 100 CrossAction wiederaufladbare elektrische Zahnbürste bietet eine klinisch erwiesene, überlegene Reinigung im Vergleich zu einer herkömmlichen Handzahnbürste und eignet sich somit als ideales Einstiegsmodell in die elektrische Zahnpflege. Der professionelle CrossAction Bürstenkopf umschließt jeden Zahn mit seinen um 16 Grad angewinkelten Borsten, während mithilfe der 2D-Reinigungstechnologie durch oszillierende und rotierende Bewegungen Plaque besser entfernt wird als mit einer herkömmlichen Handzahnbürste.
Der Timer im Handstück unterstützt Sie dabei, Ihre Zähne, wie vom Zahnarzt empfohlen, 2 Minuten lang zu putzen. Oral-B – die Zahnbürstenmarke Nr.1, die Zahnärzte weltweit am häufigsten selbst verwenden. Kompatibel mit den folgenden Aufsteckbürsten: CrossAction, 3D White, SENSI UltraThin, SENSItive Clean, Precision Clean, Tiefenreinigung, TriZone, Dual Clean, Power Tip, Ortho Care. Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Erwachsener | ![](/p.gif) | Zahnbürstentyp | Rotierende-vibrierende Zahnbürste | ![](/p.gif) | Integrierter Timer | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | ![](/p.gif) | Timer-Dauer | 2 min | Lieferumfang | Anzahl enthaltener Griffe | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Anzahl enthaltener Bürstenköpfe | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Ladegerät | Ja | Energie | Energiequelle | Akku | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | ![](/p.gif) | Wiederaufladbar | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |