Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 13410099 Kunstdruckpapier Kunstpapier 18 Blätter


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
URSUS 13410099 Kunstdruckpapier Kunstpapier 18 Blätter
URSUS 13410099 Kunstdruckpapier Kunstpapier 18 Blätter
URSUS 13410099 Kunstdruckpapier Kunstpapier 18 Blätter
URSUS 13410099 Kunstdruckpapier Kunstpapier 18 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60163269
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     13410099
EAN/GTIN:
     4008525191612
Suchbegriffe:
Bastelblock
Bastelblöcke
Bastelmappe
Bastelpapierblock
Der Bastelblock "Polka Dots & Stripes" umfasst 18 Blatt Fotokarton mit einer Stärke von 300 q/qm im Design mit hellen Punkten auf der Vorderseite. Die Rückseite trägt ein Streifenmuster in den gleichen Farben und die Größe der Blätter beträgt 24 x 34 cm. Der Fotokarton ist beidseitig bedruckt und wird in allen 6 Farben geliefert. Fotokarton ist aus Frischzellulose hergestellt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
240 mm
Bogenlänge
340 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
18 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
300 g/m²
Abdeckungsmaterial
Zellulose
Produktfarbe
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: bastelblöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 18 Blätter (ab € 0,43112* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.