Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef CM 202 Kaffeemühle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef CM 202 Kaffeemühle Schwarz
Graef CM 202 Kaffeemühle Schwarz
Graef CM 202 Kaffeemühle Schwarz
Graef CM 202 Kaffeemühle Schwarz
Graef CM 202 Kaffeemühle Schwarz
Graef CM 202 Kaffeemühle Schwarz
Graef CM 202 Kaffeemühle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60172418
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     CM 202
EAN/GTIN:
     4001627012694
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
kaffeemühle
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Accessories inklusive
spoon
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Breite
130 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
266 mm
Technische Details
Produkttyp
Mühle mit Schlagmesser
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
225 g
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
18
Variable Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Edelstahl-Klingen
Ja
Feingemahlen
Ja
Grobgemahlen
Ja
Tassenanzahl
14 Stück(e)
Sicherheitssystem
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,24*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 70,96*
€ 84,4424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,76*
€ 83,0144
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,15*
€ 82,2885
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 58,24*
€ 69,3056
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graef
CM820EU
ab € 177,72*
Ähnlich
Graef
CM850EU
ab € 193,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.