Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef CM 820 Kaffeemühle 128 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef CM 820 Kaffeemühle 128 W Schwarz, Edelstahl
Graef CM 820 Kaffeemühle 128 W Schwarz, Edelstahl
Graef CM 820 Kaffeemühle 128 W Schwarz, Edelstahl
Graef CM 820 Kaffeemühle 128 W Schwarz, Edelstahl
Graef CM 820 Kaffeemühle 128 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60172726
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     CM 820
EAN/GTIN:
     4001627016388
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
graef kaffeemühle
kaffeemühle
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
362 mm
Energie
Leistung
128 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Produkttyp
Mühle mit Mahlwerk
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
250 g
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
40
Automatisches Dosiersystem
Ja
Art des Mahlwerks
Kegelmahlwerk
Mahlwerk-Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Edelstahl
Feingemahlen
Ja
Grobgemahlen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Filterung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,33*
€ 465,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,61*
€ 255,3859
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,46*
€ 246,8774
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,24*
€ 232,3356
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,75*
€ 211,5225
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graef
CM202EU
ab € 98,63*
Ähnlich
Graef
CM850EU
ab € 191,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.