Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun KG 7070 110 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun KG 7070 110 W Edelstahl
Braun KG 7070 110 W Edelstahl
Braun KG 7070 110 W Edelstahl
Braun KG 7070 110 W Edelstahl
Braun KG 7070 110 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60174180
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X17711000
EAN/GTIN:
     8021098320063
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
braun kaffeemühle
kaffeemühle
Frisch gemahlener Kaffee ist das Geheimnis für großartigen Geschmack. Und die neue Kaffeemühle von Braun ist das ideale Werkzeug für die perfekte Tasse Kaffee. Mit den 15 Mahleinstellungen auf dem praktischen Drehknopf von grob bis sehr fein können Sie den Mahlgrad an Ihre bevorzugte Zubereitungsmethode anpassen: French Press, Filterkaffee oder Espresso. Und der individuelle Tassenwahlschalter macht es einfach, genau die richtige Menge an frisch gemahlenem Kaffee zuzubereiten. Braun’s professionelle Scheibenmahlwerk-Technologie liefert hervorragende Mahlergebnisse und erzeugt ein sehr gleichmäßiges Kaffeepulver für eine köstliche Tasse Kaffee.

15 Mahlgradeinstellungen
Einfach den Mahlgradschalter drehen und das Kaffeepulver individuell an die persönlichen Vorlieben und Zubereitungsart anpassen: French press, Filterkaffee und Espresso.

Professionelle Scheibenmahlwerk-Technologie
Sichert ein gleichmäßiges Mahlergebnis für einen besseren Geschmack. Die Mahlscheiben erzeugen beim Mahlen sehr wenig Hitze, so dass das Aroma der Bohnen erhalten bleibt.

Individuelle Tassenwahl
Immer die richtige Menge – einfache Auswahl von 2 bis 12 Tassen.

Überhitzungsschutz
Kaffeebohnen verlieren an Aroma, wenn sie während des Mahlens zu heiß werden. Der Überhitzungsschutz warnt durch ein aufleuchtendes Signal, wenn das Mahlsystem zu heiß wird.

Großer, transparenter Bohnenbehälter (220g)
Der transparente Bohnen-behälter besitzt ein Fassungsvermögen von 220g Kaffeebohnen und eine breite Öffnung zum einfachen Befüllen.

Einfache Reinigung
Der abgerundete Behälter und die speziell gestaltete Bürste machen die Reini-gung einfach und bequem.

Abnehmbarer Kaffeepulverbehälter
Entwickelt, um das Dosieren des Kaffeepulvers einfach und intuitiv zu machen, ermöglicht es der transparente, abnehmbare Behälter, die richtige Menge gemahlenen Kaffees direkt in Ihre Kaffeemaschine zu geben.

Spülmaschinengeeignet
Einzelteile spülmaschinengeeignet gemäß Bedienungsanleitung.

BPA-frei
Alle Teile, die mit den Lebensmitteln in Kontakt kommen, sind BPA-frei.

Kabelaufbewahrung
Die integrierte Kabelaufbe-wahrung sorgt für Ordnung in der Küche und eine einfache, platzsparende Verstauung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
2055 g
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1550 g
Breite
130 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
270 mm
Energie
Leistung
110 W
Technische Details
Produkttyp
Mühle mit Mahlwerk
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
220 g
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
15
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Einfach zu säubern
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Tassenanzahl
12 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.