Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments SLP-2RLE Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Seiko Instruments SLP-2RLE Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Seiko Instruments SLP-2RLE Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     337-16.06.2025
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     42100609
EAN/GTIN:
     5052183344742
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Hochwertiges Papieretikett mit permanentem Standard-Klebstoff

Details
- Farbe Weiß.
- Kleber Permanent.
- Papierqualität Top-coated.
- Druckverfahren Thermodirekt.
- Material Papier.
- FSC® zertifiziert Ja.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
89 mm
Etikettenhöhe
36 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
520 Stück(e)
Etiketten pro Rolle
260 Stück(e)
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Satz
Frei Haus
ab € 14,39*
€ 20,04*
pro Satz
€ 4,50*
ab € 14,75*
€ 20,51*
pro Satz
Frei Haus
ab € 15,48*
€ 21,39*
pro Satz
€ 6,95*
ab € 15,01*
€ 21,56*
15 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,15*
ab € 16,10*
€ 22,42*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 20,04*
€ 23,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 19,74*
€ 23,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 18,83*
€ 22,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 18,38*
€ 21,87
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,18*
€ 20,44
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 14,39*
€ 17,12
pro Satz
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seiko
42100607
ab € 7,98*
Zubehör
Seiko
42100611
ab € 9,40*
Zubehör
Seiko
42100614
ab € 13,15*
Zubehör
Seiko
SLP-2RLH
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.