| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-60174347 Herst.-Nr.: 42100629 EAN/GTIN: 5053785311521 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Kunststoffetikett mit permanentem Standard-Klebstoff
Details - Farbe Transparent. - Kleber Permanent. - Papierqualität Top-coated. - Druckverfahren Thermodirekt. - Material Kunststoff. - FSC® zertifiziert Nein. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Durchscheinend, Weiß | | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 89 mm | | Etikettenhöhe | 28 mm | Lieferumfang | Aufkleber pro Satz | 260 Stück(e) | | Etiketten pro Rolle | 130 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, adressaufkleber |
| | |
| |