Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments SLP-TRL Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seiko Instruments SLP-TRL Weiß
Seiko Instruments SLP-TRL Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60174367
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     42100622
EAN/GTIN:
     4054828840023
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Wasserfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
89 mm
Etikettenhöhe
28 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
260 Stück(e)
Etiketten pro Rolle
130 Stück(e)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.