Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 24490P SATA-Kabel 0,90 m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine 24490P SATA-Kabel 0,90 m Blau
InLine 24490P SATA-Kabel 0,90 m Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6021821
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     24490P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDE-Kabel
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
S-ATA Kabel
Rundkabel mit Schutzkappe zur besseren Luftzirkulation und Platzersparnis im Gehäuse. Zur Verbindung des internen IDE-Controller mit U-DMA-Geräten. Abwärts kompatibel zu U-DMA 100/66/33 und Standard IDE-Geräten
- high-quality Twisted-Pair Kabel
- Länge: 90cm
- 3x 40 polige Pfostenverbinder
- 80 adrig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.90 m
Produktfarbe
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,99*
€ 147,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.