Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine FireWire Kabel, IEEE1394 6pol Stecker / Stecker, schwarz, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine FireWire Kabel, IEEE1394 6pol Stecker / Stecker, schwarz, 3m
InLine FireWire Kabel, IEEE1394 6pol Stecker / Stecker, schwarz, 3m
InLine FireWire Kabel, IEEE1394 6pol Stecker / Stecker, schwarz, 3m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6022233
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     34003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FireWire Kabel 6 Pol Stecker auf 6 ...
firewire kabel 6 pol stecker auf 6 ...
firewire kabel 6 pol stecker auf 6 ...
entsprechen der IEEE1394-Norm und ermöglichen den Anschluss von z. B. digitalen Camcordern, DVDs oder Digital Audio.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
digital camcorders, DVDs
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
400 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.