Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine FireWire Kabel, IEEE1394 6pol Stecker / Stecker, schwarz, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine FireWire Kabel, IEEE1394 6pol Stecker / Stecker, schwarz, 5m
InLine FireWire Kabel, IEEE1394 6pol Stecker / Stecker, schwarz, 5m
InLine FireWire Kabel, IEEE1394 6pol Stecker / Stecker, schwarz, 5m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6022234
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     34005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FireWire Kabel 6 Pol Stecker auf 6 ...
Dieses FireWire-Kabel entspricht dem IEEE1394-Standard und ermöglicht den Anschluss von Peripheriegeräten wie Digitalkameras, DVDs, Digital Audio und anderen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
digital camcorders, DVDs
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
400 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.