Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch TWK8613 Wasserkocher 1,5 l 2400 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch TWK8613 Wasserkocher 1,5 l 2400 W Schwarz
Bosch TWK8613 Wasserkocher 1,5 l 2400 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6045862
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TWK8613P
EAN/GTIN:
     4242002824598
  • Für 1.5 l Wasser;
    - Anschlusswert: 2000-2400 Watt max.;
    - "TemperatureControl": Temperaturwahl 70°C, 80°C, 90°C, 100°C;
    - "Keep Warm Function": Warmhaltefunktion;
    - 360 Grad Sockel;
    - Edelstahlboden - Heizung abgedeckt;
    - Entnehmbarer Kalkfilter aus Edelstahl;
    - Wasserstandsanzeige außen ablesbar, innen ablesbar, beids. f. Links-/Rechtshänder;
    - Deckelöffnung per Knopfdruck;
    - Dampfstopp-Automatik, Gerät schaltet bei Erreichen des Kochpunktes automatisch ab;
    - Deckelverriegelung;
    - Deckelendabschaltung im Betrieb: Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn der Deckel während des Betriebs geöffnet wird;
    - Trockengeh- und Überhitzungsschutz;
    - Kabelaufwicklung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Energie
Leistung
2400 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Produktfarbe
Schwarz
Regelbare Temperatur
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.