Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun M-90 Herrenrasierapparat Folienschaber Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun M-90 Herrenrasierapparat Folienschaber Schwarz, Silber
Braun M-90 Herrenrasierapparat Folienschaber Schwarz, Silber
Braun M-90 Herrenrasierapparat Folienschaber Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6048873
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     M-90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
MobileShave ist der perfekte Begleiter außer Haus - für glatte Haut zu jeder Zeit, an jedem Ort.

Präzisions-Trimmer
Präzisonstrimmer zum Formen des Schnurrbartes und der Koteletten.

Smart Foil™
Der extra-breite Scherkopf mit der einzigartigen Smart Foil™ sorgt für eine gründliche und angenehme Rasur.

Wide Floating Foil
Extra wide and thin ultra flexing foil for an extra close and comfortable shave.

Abwaschbar
Der MobileShave ist komplett unter fließendem Wasser abwaschbar.

Drehverschluss
Der Drehverschluss schützt den Scherkopf, wenn er nicht benutzt wird, und fungiert gleichzeitig als Griffverlängerung für eine bequeme Handhabung.

Einschaltsperre
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
1
Präzisionstrimmer
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Reiseschloss
Ja
Wasserfest
Ja
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabellos
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
2x 1.5V
Rasierdauer
60 min
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Schutzkappe
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, Rasierer Scherblatt, Rasierer Scherfolie, akkurasierer braun, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.