Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 11945 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 11945 selbstklebendes Etikett Weiß
APLI 11945 selbstklebendes Etikett Weiß
APLI 11945 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6050284
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     11945
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1000 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
50 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Höhe
35 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
11947
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.