Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC 100012624 TV-Tuner-Karte Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC 100012624 TV-Tuner-Karte Eingebaut
NEC 100012624 TV-Tuner-Karte Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6052407
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100012624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TV Karte
tv karte
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
CE: B, C-tick: B
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
155.5 x 281.5 x 40.5 mm
Audioausgang
1
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch
Weitere Anschlüsse
1 x USB
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Antenne Steckertyp
IEC
Energie
Eingangsspannung
16 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.3 W
Energieverbrauch
580 mA
Video
Analoges Signalformatsystem
PAL, PAL B, PAL G, PAL I, SECAM, SECAM D/K, SECAM L
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
H.264, MPEG2
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
TV-Tuner
Eingebaut
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,08*
€ 259,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,95*
€ 253,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,70*
€ 248,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,94*
€ 243,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,89*
€ 222,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,52*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,04*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.