Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00030535 Spannungsschutz Weiß 3 AC-Ausgänge 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00030535 Spannungsschutz Weiß 3 AC-Ausgänge 3 m
Hama 00030535 Spannungsschutz Weiß 3 AC-Ausgänge 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6056184
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00030535
EAN/GTIN:
     4007249305350
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Unzählige Elektrogeräte wie etwa Stereoanlage, Fernseher DVD- und Videorecorder, Computer und Küchengeräten zieren die Wohnbereiche und lösen häufig den Steckdosennotstand aus.

An der "Steckdosenleiste 3fach, mit Schalter, 3 m, weiß" mit dem beleuchteten zweipoligen Ein- und Ausschalter können bis zu drei Elektrogeräte angehängt werden. Auf diese Weise haben Sie nie wieder ein Anschlussproblem. Die Steckplätze sind um 45° gedreht und lassen es zu, neben Netzsteckern auch drei Schutzkontakt-Stecker gleichzeitig anzuschließen. Echt clever.

Die GS-geprüfte Steckdosenleiste kann durch die 3 m lange Netzzuleitung verdeckt platziert werden wie etwa unter dem Sofa oder hinter der Schrankwand - nicht sichtbar und doch stets einsatzbereit.

Mit dieser vielseitig einsatzbaren und langlebigen Steckdosenleiste von Hama setzen Sie auf Qualität und Sicherheit.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Spitzenstrom
3500 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.